ワークポジショニング腰道具4点セット

ワークポジショニング腰道具4点セット - TRUSCO

アルミバックル付の超軽量ワークポジショニング用ベルトと作業用腰道具4点のセットです。
ワークポジショニングベルト:胴ベルト幅45×長さ1200(mm)、補助ベルト幅85×長さ650(mm)、最大使用可能質量100(kg)、D環・角環各1個付 バネ付アルミ製スライドバックル付

付属品TFC-110A-BK、TCM-W31、TCM-W31、TCM-D11トラスコ品番364-4670セット内容ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)材質腰袋・工具差し:600デニールポリエステル、ハンマーホルダー:生地:ポリプロピレン、金具:スチールメッキ長さ(mm)1200形状ワークポジショニングベルト、腰袋3段、ペンチ差し2段、ドライバー差し2丁、ハンマーホルダー(各1個)幅(mm)45デザートベルト通し幅(mm)75内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987115TFC110A-TCMW31SET
19,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする