TRUSCO
全面すべり止め付き耐油手袋
手のひら、甲部分を含めた全面に粒状のすべり止め加工を施しています
手になじみやすく、作業がしやすいです
材質
コーティング:塩化ビニール、原手:綿100%
厚さ(mm)
1.0
色
イエロー
全長(cm)
25
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987140
NSOR-L
364-4749
L
7.5
23.0
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
24987149
NSOR-LL
364-4748
LL
8.0
24.5
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください