TRUSCO
ESDチップピンセット
チップ交換型のピンセットです。
ESD対策仕様商品です。
用途
静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質
チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)
10
全長(mm)
125
適合チップ
EP-2.3S
先端厚さ(mm)
0.4
先端幅(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987167
EP-2.3
1本
363-7938
先平型
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987578
EP-2.3-M5
1セット(5本)
363-8329
平型
¥
10,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください