TRUSCO
段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング
テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途
段ボールの開梱や解体などに。
トラスコ品番
363-7949
材質
刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
175
幅(mm)
26
全長(mm)
175
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987334
BC-45F
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください