段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング

段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング - TRUSCO段ボールカッター ”かまいたち” ブレードフッ素コーティング - TRUSCO

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。

用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。トラスコ品番363-7947材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂長さ(mm)240幅(mm)26全長(mm)240刃長(mm)128刃厚(mm)1.4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987350BC-128F
760
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする