TRUSCO
吸盤 横溝タイプ
突起部に溝がついた吸盤です。
柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。
お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。
用途
ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。
適合
横溝タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)
色
透明
摘要
横溝タイプ
高さ(mm)
6
溝深さ(mm)
1.5
内容量
1パック(10個)
注意
※柔らかい樹脂なので若干の形状の変化はございますが、ぬるま湯につけていただきますと元に戻ります。
※つるつるの平らな面でご使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
縦(mm)
横(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987395
SHS-20
379-1056
0.2
20
20
20
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987456
SHS-25
379-1046
0.3
25
25
25
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987465
SHS-30
379-1054
0.5
30
30
30
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987474
SHS-40
379-1055
0.7
40
40
40
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987490
SHS-50
379-1051
1
50
50
50
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24987499
SHS-60
379-1045
2
60
60
60
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください