曜日別特売

二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ

二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ - TRUSCO

幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。

付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355内容量1セット(21個)
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987429MCM-3
26,200
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする