TRUSCO
二輪車用車載工具セット
幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。
付属品
TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BK
トラスコ品番
363-8323
セット内容
オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロール
セット商品数
8
ケース色
ブラック
ケース寸法(mm)
460×20×320
内容量
1セット(8個)
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24987438
MCS-1
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください