曜日別特売

二輪車用車載工具セット

二輪車用車載工具セット - TRUSCO

幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。

付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TRM-150、TTR-450BKトラスコ品番363-8322セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、モンキーレンチ(150mm)、ツールロールセット商品数9ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355内容量1セット(9個)
注意
※工具類はツールロール内に同梱されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987447MCS-2
10,500
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする