曜日別特売

アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付

アングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCOアングル式グレーゴムキャスター 自在ストッパー付 - TRUSCO

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。
アングルへの取り付けが簡単にできます。
ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。

用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番362-9105形状自在式(ストッパー付)車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上げストッパー取付高H(mm)132許容荷重(daN)90車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988488TYSA-100NRPS-G
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする