TRUSCO
超軽量誘導バトン
こんなお得な商品も!
誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥
699
税込
¥
769
(11)
超軽量で長時間の作業でも疲れません。
点灯はしませんが、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
用途
昼間の誘導業務に。
トラスコ品番
363-3984
材質
本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン、グリップ部:エチレンー酢酸・ビニル共重合樹脂
長さ(mm)
530
色
オレンジ
径(mm)
40
内容量
1本
注意
※点灯機能はありまえん。
※蓄光ではありません。
※夜間の使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988558
RB-OR
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください