TRUSCO
電子警笛付LED合図灯
電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。
用途
警備、誘導に。
トラスコ品番
363-0907
材質
発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂、
長さ(mm)
550
色
赤
タイプ
点滅有
電源(V)
単2乾電池×3本(別売)
使用電池
単2×3本
ブザー音
電子警笛
点灯方式
常時灯、点滅
LED使用数(個)
6
径(mm)
30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988576
SSW-6
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください