TRUSCO
安全ベスト ショートタイプ
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。
夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途
交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質
ポリエステル
色
ブラック
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988646
TKA-540A
362-3082
140
215
65
120×45×195
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24988655
TKA-550A
362-3081
200
200
60
180×40×180
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988664
TKA-560A
362-3080
200
200
60
180×40×180
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください