消臭ショルダーパッド(2枚組)

消臭ショルダーパッド(2枚組) - TRUSCO消臭ショルダーパッド(2枚組) - TRUSCO消臭ショルダーパッド(2枚組) - TRUSCO

シリカクリン素材を使用した超強力な消臭効果と吸湿効果をあわせもったショルダーパッドです。
作業用ベルトの臭いが気になる方にもお薦めです。
通気性のよいクッション性のあるメッシュ素材にシリカクリンを使用し、反射材を付けているので安全性にも考慮した商品です。

用途消臭機能付きリュック用ショルダーパッドとして。作業ベルトの汗による臭い防止。トラスコ品番362-3083材質ポリエステルメッシュ生地。、パッド部分:ウレタン。、吸湿材:シリカクリン。、反射材。幅(mm)210厚さ(mm)1ブラック奥行(mm)250内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988689BFSPAD
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする