曜日別特売

耐油ビニール手袋1.2mm厚

耐油ビニール手袋1.2mm厚 - TRUSCO耐油ビニール手袋1.2mm厚 - TRUSCO耐油ビニール手袋1.2mm厚 - TRUSCO

手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。
油作業、機械などハードな作業に適しています。

用途水産・水産加工業。建築、土木、農作業。機械工業、鋼鉄業。材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)厚さ(mm)1.2ブルー全長(cm)25.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24988750TGL255M362-3061M7.021.5
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24988759TGL255L362-3062L8.023.0
620
539
593(税込)
当日出荷
24988768TGL255LL362-3063LL8.024.5
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする