TRUSCO
耐油ビニール手袋1.2mm厚(片手売り)
手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
耐油性、グリップ性に優れます。
用途
水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業
材質
表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス)
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
入数(枚)
10
機能
耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988777
TGL255M-10R
362-3069
M
25.5
7
21.5
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24988786
TGL255M-10L
362-3070
M
25.5
7
21.5
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24988795
TGL255L-10R
362-3067
L
25.5
8
23
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24988804
TGL255L-10L
362-3065
L
25.5
8
23
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24988820
TGL255LL-10R
362-3064
LL
26
8
24.5
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24988829
TGL255LL-10L
362-3066
LL
26
8
24.5
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください