TRUSCO
発泡ポリエチレンシート ハード
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(2)
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途
通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
使用温度範囲(℃)
-20~70
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
内容量
1枚
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
全30種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
色
選択してください
グレー
白
緑
青
黒
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24988838
TPEH-0510B-1
362-1452
5
青
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988856
TPEH-0510GN-1
362-1475
5
緑
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988865
TPEH-0510GY-1
362-1465
5
グレー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988874
TPEH-0510W-1
362-1477
5
白
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988890
TPEH-1010B-1
362-1488
10
青
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
特別運賃
24988899
TPEH-1010BK-1
362-1449
10
黒
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
特別運賃
24988908
TPEH-1010GN-1
362-1508
10
緑
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988917
TPEH-1010GY-1
362-1467
10
グレー
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988926
TPEH-1010W-1
362-1479
10
白
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988935
TPEH-1510B-1
362-1484
15
青
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988944
TPEH-1510BK-1
362-1454
15
黒
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988960
TPEH-1510GN-1
362-1470
15
緑
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988969
TPEH-1510GY-1
362-1443
15
グレー
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988978
TPEH-1510W-1
362-1471
15
白
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988987
TPEH-2010B-1
362-1489
20
青
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
24988996
TPEH-2010BK-1
362-1485
20
黒
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989005
TPEH-2010GN-1
362-1453
20
緑
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989014
TPEH-2010GY-1
362-1506
20
グレー
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989030
TPEH-2010W-1
362-1459
20
白
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989039
TPEH-2510B-1
362-1504
25
青
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989048
TPEH-2510BK-1
362-1446
25
黒
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989057
TPEH-2510GN-1
362-1455
25
緑
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989066
TPEH-2510GY-1
362-1495
25
グレー
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989075
TPEH-2510W-1
362-1450
25
白
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989084
TPEH-3010B-1
362-1496
30
青
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989100
TPEH-3010BK-1
362-1494
30
黒
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989109
TPEH-3010GN-1
362-1503
30
緑
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989118
TPEH-3010GY-1
362-1482
30
グレー
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989127
TPEH-3010W-1
362-1460
30
白
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24988847
TPEH-0510BK-1
362-1473
5
黒
¥
3,370
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長