曜日別特売

発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)

発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) - TRUSCO

10枚セットのお買い得パックです。
発泡ポリエチレンシートの素材です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。

用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65内容量1箱(10枚)
注意
※化粧断ち加工をしていないため、端面が変色している場合がありますが余剰部分となるためカットしてお使いください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24989434TPEH0510B-10362-30555
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989450TPEH0510BK-10362-30495
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989459TPEH0510GN-10362-30165
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989468TPEH0510GY-10362-30435グレー
12,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989477TPEH0510W-10362-30205
12,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989486TPEH1010B-10362-302210
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989495TPEH1010BK-10362-153210
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989504TPEH1010GN-10362-305310
21,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989520TPEH1010GY-10362-301510グレー
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989529TPEH1010W-10362-302810
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989538TPEH1510B-10362-153315
32,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月24日
24989547TPEH1510BK-10362-305615
32,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989556TPEH1510GN-10362-152515
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989565TPEH1510GY-10362-302915グレー
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989574TPEH1510W-10362-301815
32,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
24989590TPEH2010B-10362-303820
43,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月下旬
24989599TPEH2010BK-10362-153620
43,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989608TPEH2010GN-10362-305220
43,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989617TPEH2010GY-10362-301220グレー
43,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月17日
24989626TPEH2010W-10362-301920
43,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月4日
24989635TPEH2510B-10362-301325
60,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989644TPEH2510BK-10362-303925
60,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989660TPEH2510GN-10362-305725
60,000
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989669TPEH2510GY-10362-152825グレー
60,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989678TPEH2510W-10362-301025
60,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月11日
24989687TPEH3010B-10362-152630
79,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
24989696TPEH3010BK-10362-302130
79,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
24989705TPEH3010GN-10362-152730
79,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
24989714TPEH3010GY-10362-303430グレー
79,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24989730TPEH3010W-10362-152230
79,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする