TRUSCO
平底蒸発皿
安価でスタンダードな蒸発皿です。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
丸底に比べ、安定性が高いです。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途
工場、研究室での化学分析に。
材質
磁製
耐熱温度(℃)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24990965
FBED-50
382-4033
18
10
50
¥
1,040
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
24991087
FBED-60
382-2563
25
13
62
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991096
FBED-70
382-4036
45
15
72
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991105
FBED-75
382-2562
50
20
77
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991114
FBED-80
382-4040
60
20
82
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991130
FBED-90
382-4035
90
20
95
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991148
FBED-120
382-2561
200
40
128
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991157
FBED-150
382-2558
400
40
152
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991166
FBED-180
382-2560
800
60
185
¥
11,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991175
FBED-210
382-4038
1100
60
225
¥
15,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991184
FBED-240
382-4037
1900
75
250
¥
31,940
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991200
FBED-300
382-2557
3400
80
305
¥
51,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991139
FBED-105
382-4034
160
30
106
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください