丸底蒸発皿

丸底蒸発皿 - TRUSCO丸底蒸発皿 - TRUSCO丸底蒸発皿 - TRUSCO丸底蒸発皿 - TRUSCO

安価でスタンダードな蒸発皿です。
丸底で深いため、たっぷり入れることができます。
日本製で高品質です。
耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。

用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100内容量1個
全16種類を絞り込む
容量(mL)
外径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991245RBED-50382-4045202051
730
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991254RBED-60382-4051302562
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991270RBED-70382-4056503075
920
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991279RBED-75382-4041603080
1,070
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991288RBED-80382-4057803083
1,120
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991297RBED-90382-40481204090
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991306RBED-100382-405217045105
1,590
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991315RBED-110382-405021045115
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991324RBED-120382-404326050128
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991340RBED-150382-404940052156
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991349RBED-180382-404275065195
6,440
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991358RBED-210382-4053100070225
9,690
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991367RBED-240382-4058160080245
12,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991376RBED-300382-40543200100320
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991385RBED-360382-40445700145380
56,350
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24991394RBED-390382-404610000150420
128,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする