曜日別特売

薄型フルハーネス用ハンガー

薄型フルハーネス用ハンガー - TRUSCO薄型フルハーネス用ハンガー - TRUSCO薄型フルハーネス用ハンガー - TRUSCO

リュックの中にも収納できるコンパクトなハンガーです。
熱間圧縮鋼板(鉄製)の為強度があります。
薄型なのでバッグの中でかさばりにくいです。
塗膜加工で傷に強いです。

用途フルハーネスの保管に。トラスコ品番369-1999材質圧縮鋼板長さ(mm)208幅(mm)310厚さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24991534FHH
4,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする