TRUSCO
静電ブラシ
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。
PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途
電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
材質
ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991559
BAS180
369-2012
180
16
40
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
24991568
BAS225
369-2013
225
22
98
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24991577
BAS172
369-2014
172
16
67
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください