TRUSCO
静電ブラシペンタイプ
静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。
PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。
用途
電子部品製造や半導体製造のESD対策として。
トラスコ品番
369-2015
材質
ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
全長(mm)
139
毛丈(mm)
18
ブラシ長(mm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24991586
BASP139
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください