三段式スライドレール(重荷重用)

三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO三段式スライドレール(重荷重用) - TRUSCO

インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に、簡易的に保持します。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。

用途工場設備、機械などの引き出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992040SL9000-12-2SET390-5326304.8330.2(ペア/垂直)970
11,920
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992049SL9000-14-2SET390-5328355.6381(ペア/垂直)931
12,410
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992058SL9000-16-2SET390-5332406.4431.8(ペア/垂直)911
12,920
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992067SL9000-18-2SET390-5335457.2482.6(ペア/垂直)855
13,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992076SL9000-20-2SET390-5327508533.4(ペア/垂直)852
13,940
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992085SL9000-22-2SET390-5333558.8584.2(ペア/垂直)813
14,650
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992094SL9000-24-2SET390-5330609.6635(ペア/垂直)764
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992110SL9000-26-2SET390-5329660.4685.8(ペア/垂直)706
15,780
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992119SL9000-28-2SET390-5334711.2736.6(ペア/垂直)637
16,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする