TRUSCO
回転式卓上スタンド
回転式の卓上スタンドです。
用途
卓上のカタログやファイルの収納として。
トラスコ品番
380-8534
材質
盤面:スチール(粉体塗装)、ベース:アルミダイカスト(粉体塗装)、仕切り:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
425
色
サテンブラック
高さ(mm)
292
奥行(mm)
425
有効内寸(mm)
1区画:190×207
耐荷重(kg)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992155
BS-4229
¥
24,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください