曜日別特売

E-サートキット

E-サートキット - TRUSCO

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。
半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。
簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。

用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当内容量1セット
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
下穴径(Φmm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992164ESERTKIT-3388-00850.53mm●4.5mm●6mm3.14.11
36,450
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
24992180ESERTKIT-4388-00860.74mm●6mm●8mm4.25.42
36,450
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
24992189ESERTKIT-5388-00880.85mm●7.5mm●10mm5.26.62
37,620
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992198ESERTKIT-6388-008416mm●9mm●12mm6.37.98
49,970
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする