曜日別特売

クリップボード(マグネット付) 伝票サイズ縦

クリップボード(マグネット付) 伝票サイズ縦 - TRUSCOクリップボード(マグネット付) 伝票サイズ縦 - TRUSCOクリップボード(マグネット付) 伝票サイズ縦 - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。

トラスコ品番380-3583材質本体:耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113高さ(mm)235タイプ伝票タテ型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992225TCBM-23E-BK
450
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 飲食店のオーダー
建設業・工事業

マグネットは強くてとても良かったのですが、注文した3分の1はクリップの部分の作りが弱くですぐに割れたり、バネが外れたり壊れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする