TRUSCO
ロビーチェア
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。
900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。
用途
休憩用として。
トラスコ品番
385-9209
材質
張地:防汚レザー(ビニールレザー)
幅(mm)
900
奥行(mm)
500
キャスター
なし
張地
防汚レザー
背もたれ
あり
肘掛
なし
人数
2人20分
座高(mm)
420
脚(mm)
26/角パイプ(ブラック塗装)
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
内容量
1台
注意
※用途以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992250
TMC-942BK
ブラック
420
¥
35,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください