5本爪先強化ウレタン背抜き手袋

5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 - TRUSCO

指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。
ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。
爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。

用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992268NALG-S387-8540S21.57.517.0
370
279
307(税込)
当日出荷
24992277NALG-M387-8539M22.57.817.6
370
279
307(税込)
当日出荷
24992286NALG-L387-8537L23.58.218.6
370
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする