TRUSCO
突き刺し防護手袋
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。
手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途
清掃業や釘や棘を扱う作業に。
材質
手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿
色
ブラック/イエロー
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐突刺、耐切創
材質(繊維部)
手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿
耐切創性
1、3/C
内容量
1双
注意
※本製品の突刺し防止部分は掌部のみとなります。甲部、マチ部には突刺し防止機能はございません。
※耐切創強度のある素材を使用していますが、全く切れないものではありません。
※本製品は、公的機関及び社内実験で安全を評価できる数値は得ていますが、絶対に刺さらないという保証はできません。1mm以下の鋭利な物には防止機能はありません。
※本製品の分解は絶対におやめください。
※使用頻度にもよりますが、適度な交換をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992295
PRGM4
388-6784
M
22.8
9.7
22.8
¥
11,540
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992304
PRGL4
388-6785
L
23.5
10
24
¥
11,540
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992320
PRGLL4
388-6783
LL
24.2
10.3
25
¥
11,540
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください