難燃ストレッチ 足カバー

難燃ストレッチ 足カバー - TRUSCO難燃ストレッチ 足カバー - TRUSCO

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。
軽量で動きやすく作業性に優れています。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40内容量1着
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992566FRPF-BE388-9952ベージュ
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992575FRPF-GY388-9951グレー
4,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする