曜日別特売

丸棒樹脂取手(ABS樹脂)

丸棒樹脂取手(ABS樹脂) - TRUSCO丸棒樹脂取手(ABS樹脂) - TRUSCO丸棒樹脂取手(ABS樹脂) - TRUSCO

汎用性の高い樹脂取手です。

用途家具、引き出しなど。付属品トラス小ねじ4×28 2本材質ABS樹脂全長(mm)80全高(mm)28全長L(mm)80ねじ寸法M4×28取付ピッチ(mm)70ねじ深さ(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992654MAHA-LG385-6100ライトグレー
340
259
285(税込)
当日出荷
24992670MAHA-NB385-6102ナチュラルブラウン
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992679MAHA-BR385-6103ブラウン
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする