曜日別特売

丸棒樹脂取手(PS樹脂)

丸棒樹脂取手(PS樹脂) - TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂) - TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂) - TRUSCO丸棒樹脂取手(PS樹脂) - TRUSCO

汎用性の高い樹脂取手です。

用途家具、引き出しなど。材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)16~22ねじ寸法B1 4×30ねじ深さ(mm)15内容量1個
注意
※ビスの長さを変える時は、B1トラスタッピングでご用意ください。
※【参考板厚】・B14×25⇒11~17mm ・B14×35⇒21~27mm ・B14×40⇒26~32mm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992688MAPS-108BKB1トラスタッピング4×30 2本385-610112029
240
189
208(税込)
当日出荷
24992697MAPS-68BKB1トラスタッピング4×30 2本385-60998028
210
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992706MAPS-35BKB1トラスタッピング4×30 2本385-61044528
180
139
153(税込)
当日出荷
24992819MAPS-108WB1 トラスタッピング4×30 2本386-551312029
240
189
208(税込)
当日出荷
24992828MAPS-68WB1 トラスタッピング4×30 2本386-55128028
210
159
175(税込)
当日出荷
24992837MAPS-35WB1 トラスタッピング4×30 2本386-55114528
180
139
153(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする