TRUSCO
スチールトレー
2段タイプに最大4段のトレーを連結可能なスチールトレーです。(合計6段まで)
スタイリッシュなデザインで丈夫なスチール製です。
用途
書類の収納トレーとして。
トラスコ品番
380-8535
材質
トレー:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
340
色
サテンブラック
高さ(mm)
100
タイプ
2段
奥行(mm)
241
耐荷重
2
有効内寸法・奥行(mm)
217
有効内寸法・高さ(mm)
38
有効内寸法・幅(mm)
320
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992846
SCT-3401
¥
8,490
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください