曜日別特売

スチールトレー 連結用

スチールトレー 連結用 - TRUSCOスチールトレー 連結用 - TRUSCO

2段タイプに最大4段のトレーを連結可能なスチールトレーです。(合計6段まで)
スタイリッシュなデザインで丈夫なスチール製です。

用途書類の収納トレーとして。トラスコ品番380-8536材質トレー:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(クロームメッキ)幅(mm)340サテンブラック高さ(mm)43タイプ連結用奥行(mm)241耐荷重2有効内寸法・奥行(mm)217有効内寸法・高さ(mm)38有効内寸法・幅(mm)320内容量1台
注意
※本体SCT-3401用の連結トレーになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992855SCTR-3401
4,940
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする