外付けロールスクリーン

外付けロールスクリーン - TRUSCO

窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。
窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。
外からの視線を防げます。

用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シールトラスコ品番381-9712材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板長さ(mm)2200幅(mm)1820厚さ(mm)0.52グレー長さ(m)2.2幅(m)1.82内容量1枚
注意
※屋外専用です。
※窓枠形状により設置できない場合は施工業者により壁面固定が必要になります。
※風速11m/s以上の環境下では使用しない事。風速基準超過、雨天、降雪時は収納すること。また、取付は建物3階(9M)までを限度とする。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24992864TART-1822
50,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする