TRUSCO
丸棒取手(ABS樹脂)
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途
家具、引き出しなど。
付属品
B1 トラスタッピング4×30 2本
材質
ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色
クロムメッキ
適合板厚(mm)
16~22
ねじ寸法
B1 4×30
ねじ深さ(mm)
15
内容量
1個
注意
※ビスの長さを変える時は、B1トラスタッピングでご用意ください。
※【参考板厚】・B14×25⇒11~17mm ・B14×35⇒21~27mm ・B14×40⇒26~32mm
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全高(mm)
全長L(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24992889
MAHAM-108
381-7918
120
29
120
108
¥
570
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992898
MAHAM-68
381-7919
80
28
80
68
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24992907
MAHAM-35
381-7917
45
28
45
35
¥
370
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください