曜日別特売

ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 - TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 - TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 - TRUSCO
(2件のレビュー)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。
ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。
皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。

用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当内容量1パック(10本)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24993799B185-0204381-2572(適合)T44M20.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993808B185-0205381-4158(適合)T45M20.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993817B185-0206381-2516(適合)T46M20.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993826B185-0208381-2512(適合)T48M20.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993835B185-0210381-2599(適合)T410M20.5
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993844B185-0212381-4176(適合)T412M20.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993860B185-2604381-0983(適合)T54M2.60.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993869B185-2605381-4168(適合)T55M2.60.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993878B185-2606381-2559(適合)T56M2.60.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993887B185-2608381-4156(適合)T58M2.60.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993896B185-2610381-2534(適合)T510M2.60.6
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993905B185-2612381-1031(適合)T512M2.60.8
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993914B185-0305381-4191(適合)T65M30.8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993930B185-0306381-2540(適合)T66M30.8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993939B185-0308381-2526(適合)T68M30.8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993948B185-0310381-2616(適合)T610M30.8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993957B185-0312381-4162(適合)T612M30.8
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993966B185-0316381-1006(適合)T616M30.9
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993975B185-0406381-2591(適合)T86M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24993984B185-0408381-4107(適合)T88M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994000B185-0410381-2558(適合)T810M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994009B185-0412381-4111(適合)T812M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24994018B185-0416381-2619(適合)T816M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994027B185-0420381-0972(適合)T820M40.9
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994036B185-0425381-2608(適合)T825M41
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994045B185-0508381-2611(適合)T108M51
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994054B185-0510381-4105(適合)T1010M51
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24994070B185-0512381-2556(適合)T1012M51
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994079B185-0516381-1004(適合)T1016M51
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994088B185-0520381-4155(適合)T1020M51
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994097B185-0525381-1011(適合)T1025M51
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994106B185-0530381-1035(適合)T1030M51.2
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994115B185-0608381-2580(適合)T208M61.2
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994124B185-0610381-1007(適合)T2010M61.2
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994140B185-0612381-4089(適合)T2012M61.2
1,860
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
24994149B185-0616381-2564(適合)T2016M61.2
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994158B185-0620381-4109(適合)T2020M61.2
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994167B185-0625381-4147(適合)T2025M61.2
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994176B185-0630381-4127(適合)T2030M61.2
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994185B185-0635381-4134(適合)T2035M61.2
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24994194B185-0640381-1009(適合)T2040M60.5
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 整備
運輸・通信業

頭の部分の外径が大きいので ワッシャー不要に感じます。スプリングを挟む場合はワッシャーがあった方がいいのでしょうが。 ステンレスで腐食に強く、黒染で目立たないので 外装でスマートに見せたい部分にはうってつけで 非常にお気に入りです。

2025-06-09
用途: 機器の取り付け
エム・エイチ・テクノロジー

ホームセンターで販売していないので助かりましホた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする