防炎腕カバー

防炎腕カバー TRUSCO 防炎腕カバー TRUSCO 防炎腕カバー TRUSCO 防炎腕カバー TRUSCO

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎 内容量1組(2個)
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
APB-003 NV 24996014
APB-003 NV 24996014
24996014 APB-003 NV 380-7985 ネイビー
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
APB-003 BL 24996030
APB-003 BL 24996030
24996030 APB-003 BL 380-9480 ブルー
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
APB-003 GR 24996039
APB-003 GR 24996039
24996039 APB-003 GR 380-9468 アースグリーン
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
APB-003 GL 24996048
APB-003 GL 24996048
24996048 APB-003 GL 380-9472 グレー
2,230
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする