曜日別特売

防炎割烹着ロング

防炎割烹着ロング - TRUSCO防炎割烹着ロング - TRUSCO防炎割烹着ロング - TRUSCO防炎割烹着ロング - TRUSCO

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズF胸囲(cm)90~130着丈(cm)95特性防炎内容量1着
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24996057APB-200F NV380-7981ネイビー
8,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996066APB-200F BL380-9467ブルー
8,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996075APB-200F GL380-9486グレー
8,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
24996084APB-200F GR380-9487アースグリーン
8,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする