防炎エプロンセミロング

防炎エプロンセミロング - TRUSCO防炎エプロンセミロング - TRUSCO防炎エプロンセミロング - TRUSCO防炎エプロンセミロング - TRUSCO
(1件のレビュー)

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)650全長(mm)1000サイズF特性防炎内容量1着
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24996109APB-002F NV380-9485ネイビー
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24996118APB-002F BL380-9481ブルー
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24996127APB-002F GR380-9483アースグリーン
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24996136APB-002F GL380-9482グレー
3,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 溶接作業やグラインダーによる研磨作業
その他業種

大きさもちょうど良く、皮製品などよりも扱いやすいです。
防炎性も問題ありません。
繰り返し洗って使える点もいいですね。
星1個減点の理由はアースグリーンの色を購入したのですが、グリーンではなく完全に灰色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする