天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立

天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 - TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 - TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 - TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 - TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 - TRUSCO

天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。
天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。
滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。
また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。
脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。

材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24996145PTHK-0900.811.72
18,790
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
24996154PTHK-1201.112.33
22,750
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24996170PTHK-1501.42.94
27,740
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24996179PTHK-1801.693.55
33,190
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24996188PTHK-2101.984.16
40,870
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする