TRUSCO
水栓ドライバー
水栓周辺の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
軸径(Φmm)
10Φ
刃厚(mm)
1.5
刃先(mm)
18
刃先幅寸法(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998559
TSD-18-45
380-5517
刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂
92
45
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
24998568
TSD-18-100
380-5518
刃先部:炭素鋼 ハンドル:アセテート樹脂
147
100
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください