曜日別特売

スパッタフェルト 20AD

スパッタフェルト 20AD - TRUSCO

片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
耐久性が一段とアップしました。

用途溶接火花飛散防止シートとして。JIS規格JIS A 1323 C種合格種別ミニ材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂コーティング片面シリコン樹脂コーティングハトメ数4トラスコ品番380-3413長さ(mm)600幅(mm)550厚さ(mm)1.65ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560防炎性能試験番号C2120014内容量1枚
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2499857720AD-M6005501.65
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする