TRUSCO
スパッタフェルト 50EX
片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。
耐久性がさらにアップしました。
用途
溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
トラスコ品番
380-3402
種別
カット
材質
耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)
610
幅(mm)
650
厚さ(mm)
4.5
ハトメ数
なし
JIS規格
JIS A 1323 A種合格
コーティング
片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号
C2120016
内容量
1枚
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998595
TE50EX-M
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください