TRUSCO
マルチケース
収納箇所が多く小物類を分けて収納できます。
持ち運びに便利なコンパクトケースです。
用途
ケーブルやバッテリー収納に。小物類の収納に。トラベル収納ケースとして。
トラスコ品番
394-2327
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998665
SGK2215-BK
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください