曜日別特売

分岐母線銅バー

分岐母線銅バー - TRUSCO

ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。
用途に応じて切断しご利用いただけます。

用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24998674TCUB-3-15E379-61393151000
7,850
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
24998760TCUB-4-15E379-61444151000
10,170
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998769TCUB-5-20E379-61555201000
13,120
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998778TCUB-6-20E379-61516201000
16,120
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998787TCUB-6-25E379-61366251000
18,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998796TCUB-6-30E379-61466301000
21,720
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998805TCUB-8-30E379-61478301000
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998814TCUB-100379-6137315150
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
24998830TCUB-120379-6138512150
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998839TCUB-200379-6150615200
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998848TCUB-225379-6145620250
5,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
24998857TCUB-250379-6142625250
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998866TCUB-300379-6152630300
7,750
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998875TCUB-400379-6149830350
10,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする