TRUSCO
アースバー
ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。
銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。
用途
制御盤、分電盤の接地用銅バー用。
材質
ニッケルメッキ仕上げ 銅板
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24998690
TEBA-20-5E
379-6153
4
20
110
¥
1,230
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
24998699
TEBA-20-10E
379-6133
4
20
160
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998708
TEBA-20-18E
379-6131
4
20
240
¥
2,960
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998717
TEBA-25-10E
379-6154
4
25
115
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998726
TEBA-25-20E
379-6148
4
25
165
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
24998735
TEBA-30-14E
379-6134
5
30
100
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24998744
TEBA-60-30E
379-6135
6
60
170
¥
5,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください