曜日別特売

トラ柄ジャンピングバケツ

トラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCOトラ柄ジャンピングバケツ - TRUSCO

黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。
使用時はバネの力で立ち上がります。
耐久性に優れています。
耐荷重9kgです。
底面には樹脂板が入っています。
持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。

用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属タイプ丸型内容量1個
注意
※耐荷重以上の物を入れないでください。
※吊り上げる際には製品の下には入らないでください。
※突起物は入れないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24998884TRJB-M310×310×310黄/黒
4,620
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24999128TRJB-L420×420×420黄/黒
5,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする