曜日別特売

スナップリング(軸用)

スナップリング(軸用) - TRUSCOスナップリング(軸用) - TRUSCO
(4件のレビュー)

一般的なC型の止め輪です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)内容量1袋(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
止め輪d3(mm)
止め輪t(mm)
適合軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24998900Y850-0005380-5537S-54.70.6(参考)m0.7
300
259
285(税込)
当日出荷
24998909Y850-0006380-5529S-65.60.7(参考)m0.8
300
259
285(税込)
当日出荷
24998918Y850-0008380-5532S-87.40.8(参考)m0.9
300
259
285(税込)
当日出荷
24998927Y850-0009380-5535S-98.41(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
24998936Y850-0010380-5536S-109.31(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
24998945Y850-0011380-5534S-1110.21(参考)m1.15
290
249
274(税込)
当日出荷
24998954Y850-0012380-5538S-1211.11(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
24998970Y850-0013380-5530S-13121(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
24998979Y850-0014380-5533S-1412.91(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
24998988Y850-0015380-5539S-1513.81(参考)m1.15
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 刈払機の修理に

刈払機のクラッチドラムを固定するのに使用。使い切るまで時間がかかりそうですが、あって邪魔になることもないので在庫しておこうと思います。

対象商品 : 24998936
2024-07-21
用途: クボタ農機のメンテナンスに使用
佐伯農園農・林・水産業

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換とめ金具に使用しました。
土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来ました。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

2024-11-11
用途: 部品交換
製造業

写真を見て購入したが、様相が異なる。
リングを開きやすいが閉じにくいため、現物と写真をリンクしてほしい。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。画像が用意できましたら、修正対応させていただきます。

対象商品 : 24998909
2024-01-29
用途: 小型部品の組み立て

普通に使えますが、届いた品は写真(Ω型)とは異なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする